{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Řada | Pro Inox | |
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | Oregelbunden | |
Dělení břitů | Oregelbunden | |
Směr přísuvu | horisontell, sned och vertikal | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D vid valsfräsning; Skärdjup fullspår 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Invändig | nej | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Poloměr břitu R1 | 0,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 19 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,031 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | blå | |
Druh produktu | Torusfräs |
Artikkelkode | 206348 5/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197859679 |