HM-torusfräs HPC TiAlN 8/2,5 mm GARANT

Article no.: 206322 8/2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
27 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Diabolo
Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,2×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 9 mm
Skärradie R1 2,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 27 mm
Friställningsdiameter D1 7,4 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 65 HRC 0,06 mm
Matning fz för kopierfräsning i stål < 65 HRC 0,06 mm
Skafttolerans h6
Färgring röd
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206322 8/2,5
EAN / GTIN 4045197647245

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
200
Stål < 50 HRC
H
190
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
150
Stål < 65 HRC
H
110
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Diabolo:
Speciell geometri, nyutvecklad beläggning och hårdmetall för hårdbearbetning.
Dubbelt avbackad släppningsvinkel.
Tolerans: Skärradie R1 = ±0,005 mm.

Downloads & documents

From the same series "Diabolo" View all
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen