GARANT Master Alu PickPocket HM-torusfräs HPC 10/1,0 mm

Article no.: 206261 10/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
17 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 16 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 68 mm
Friställningsdiameter D1 9,2 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,06 mm
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206261 10/1,0
EAN / GTIN 4062406398484

Användningstabell

Alu
N
340
Alu (kortspånig)
N
320
Alu > 10% Si
N
290
PMMA Akryl
N
150
PE-HD
N
120
PA 66
N
150
PEEK
N
110
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
130
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
120
CuZn
N
150
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena som ger utomordentlig spånavgång i långspånande icke-järnmaterial.
Mycket höga matningshastigheter möjliga vid lodrätt instick. Ramper upp till 45° möjliga.
Toleranser:
  • Hörnradie
R1 = 0,5 tolerans ±0,02 mm.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerans ±0,03 mm.
R1 > 1,5 tolerans ±0,05 mm.

Downloads & documents

From the same series "Master Alu" View all
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
    ⌀ e6 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen