HM-torusfräs 10/0,5 mm GARANT

Article no.: 206190 10/0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
17 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,05×D vid kopierfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Skärlängd Lc 22 mm
Skärradie R1 0,5 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 9,2 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Skafttolerans h6
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206190 10/0,5
EAN / GTIN 4045197591722

Användningstabell

Alu
N
180
Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
Toleranser:
  • Hörnradie
R1 = 0,5 tolerans ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerans ±0,03.
R1 > 1,5 tolerans ±0,05.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen