HM-torusfräs 5/1,0 mm

Article no.: 206065 5/1,0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
27 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 5 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,5×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 6 mm
Skärradie R1 1 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 18 mm
Friställningsdiameter D1 4,6 mm
totallängd L 54 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,02 mm
Matning fz för kopierfräsning i kortspånande aluminium 0,023 mm
Skafttolerans h6
Färgring gul
Produktslag Torusfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 206065 5/1,0
EAN / GTIN 4062406074722

Användningstabell

Alu
N
330
Alu (kortspånig)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
100
CuZn
N
120
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Tolerans: R1 = ±0,01 mm.
Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.
Med dubbelt avbackad släppningsvinkel, hörnradier.
Hög stabilitet
tack vare förstärkt kärna.
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
    ⌀ e8 DC / R1 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen