HM-skrubbpinnfräs HPC TiAlN 16M mm HOLEX

Article no.: 205492 16M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
160 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Tolerans nom.-⌀: d11
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil HR
Tolerans nom.-⌀ d11
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 48 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,5 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,1 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 205492 16M
EAN / GTIN 4045197546135

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
270
Alu > 10% Si
N
190
Stål < 500 N/mm²
P
115
Stål < 750 N/mm²
P
100
Stål < 900 N/mm²
P
95
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG(G)
K
85
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Yttermått liknande DIN 6527.
För höga matningshastigheter, mycket hög spånavskiljningskapacitet.
Utan dynamisk stigning.
Storlek 16M MID-fräs: Dimensioner enligt fabriksstandard.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt nr 205706.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen