{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skär-⌀ DC | 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grad | |
Matningsriktning | horisontell | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 30 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 | 0,072 mm | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikkelkode | 203619 10 | |
EAN / GTIN | 4045197958891 |