HM-fräs DIN 6535 HB TiAlN 8 mm HOLEX

Article no.: 203520 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
498 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 6
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 19 mm
totallängd L 63 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,1 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,063 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 203520 8
EAN / GTIN 4045197119667

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG(G)
K
120
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med sina minst 6 tänder ger den hög stabilitet och extremt lugn gång. Excentrisk avbackning. För periferifräsning som finbearbetningsmoment.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen