{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Serie | Master Alu | |
| Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | W | |
| Tolerantie nominale ⌀ | h6 | |
| Aantal tanden Z | 5 | |
| Spiraalhoek | 38 graden | |
| Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,1×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Balanceerkwaliteit met schacht | G 2,5 met HA | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 48 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 55 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 15,5 mm | |
| Totale lengte L | 110 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
| Hoekfasehoek | 90 graden | |
| Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend | 0,08 mm | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikkelkode | 203207 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406565893 | |
| Manufacturer number | 203207 16 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |