GARANT Master Alu HM-fräs HPC HPC 20 mm

Article no.: 203203 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
39 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Tandantal Z: 5

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Alu
Skär-⌀ DC 20 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 38 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,1×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HA
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 60 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 70 mm
Friställningsdiameter D1 19,5 mm
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 20 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,09 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 203203 20
EAN / GTIN 4062406119911

Användningstabell

Alu
N
550
Alu (kortspånig)
N
500
Alu > 10% Si
N
450
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

För finbearbetningar.
Speciell geometri för optimal spåntransport.
Hög egenstabilitet och lugn gång tack vare differentialdelning.
För periferifräsning som finbearbetningsmoment.

Anmärkning:

Utförande utan beläggning beställs med nr 203207.

Downloads & documents

From the same series "Master Alu" View all
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
    ⌀ h6 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen