GARANT Master Titan HM pinnfräs HPC/TPC 16 mm

Article no.: 203157 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
56 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning; 0,08×D
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Titan
Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 40 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,3×D vid valsfräsning; 0,08×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC; TPC
Skärlängd Lc 32 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 44 mm
Friställningsdiameter D1 15,5 mm
totallängd L 92 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnavrundning rv 0,3 mm
Matning fz för spårfräsning i titan > 850 N/mm2 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 0,065 mm
Färgring skär
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 203157 16
EAN / GTIN 4045197989796

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

För grovfräsning och finfräsning med mycket höga matningsvärden och jämn gång för lång livslängd och hög bearbetningseffekt.
Speciell slipning med torusliknande skäreggsrundning och specialbeläggning.
Dimensioner enligt DIN 6527 lång.

Användningsdata:

För fräsning av titan och titanlegeringar.

Anmärkning:

Efterslipning möjlig vid användning som TPC-fräs.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen