Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 16 mm

Article no.: 203094 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ f8
Tandantal Z 5
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,03×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 80 mm
totallängd L 136 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Antal spåndelare 3
Hörnfasbredd vid 45° 0,32 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i Toolox 44 HRC 0,057 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 203094 16
EAN / GTIN 4045197954039

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
310
Stål < 900 N/mm²
P
270
Stål < 1100 N/mm²
P
200
Stål < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
50
TOOLOX 44
H
30
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
20
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciellt för TPC-fräsning utformad högkapacitetsfräs för universell användning.
Förstärkt kärna.
Optimerad böjbrotthållfasthet genom användning av ultrafinkornsubstrat.
Förskjutna spåndelare för kontrollerad spånbrytning.

Anmärkning:

ae max = 0,03×D för TPC-bearbetningen.
hmax: De värden som anges i tabellen är maximivärden. För finbearbetningar rekommenderar vi artikelnumren 204016, 204018 och 204019.
Efterföljande produkt till nr 203091.