Hårdmetallfräsar med spåndelare TPC 16 mm

Article no.: 203086 16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
105 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 16 mm
Beläggning TiSiN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell och sned
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,07×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Balanseringskvalitet med skaft G 2,5 med HB
Invändig nej
Bearbetningsstrategi TPC
Skärlängd Lc 64 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 80 mm
Friställningsdiameter D1 15,8 mm
totallängd L 130 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,32 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm2 0,12 mm
Färgring grön
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 203086 16
EAN / GTIN 4062406569419

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
350
Stål < 750 N/mm²
P
320
Stål < 900 N/mm²
P
280
Stål < 1100 N/mm²
P
210
Stål < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
145
Uni
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Speciellt för TPC-fräsning utformad högkapacitetsfräs för universell användning.
Förstärkt kärna.
Optimerad böjbrotthållfasthet genom användning av ultrafinkornsubstrat.
Spåndelare för kontrollerad spånbrytning.

Anmärkning:

hmax: De värden som anges i tabellen är maxvärden.
ae max = 0,07×D för TPC-bearbetning.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen