{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Skär-⌀ DC | 6 mm | |
| Beläggning | DLC | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Typ | W | |
| Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
| Tandantal Z | 3 | |
| Spiralvinkel | 45 grad | |
| Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
| Matningsriktning | horisontell, sned och vertikal | |
| Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,12×D | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Balanseringskvalitet med skaft | G 2,5 med HA | |
| Invändig | nej | |
| Bearbetningsstrategi | TPC | |
| Skärlängd Lc | 25 mm | |
| Utkragningslängd L1 inkl. friställning | 30 mm | |
| Friställningsdiameter D1 | 5,7 mm | |
| totallängd L | 71 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
| Skaftform | HA | |
| Hörnfasbredd vid 45° | 0,2 mm | |
| Hörnfasvinkel | 45 grad | |
| Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i aluminium kortspånig | 0,032 mm | |
| Färgring | gul | |
| Produktslag | Hörnfräs |
| Artikkelkode | 202282 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197773227 | |
| Manufacturer number | 202282 6 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |