HM-fräs MTC 9,5 mm

Article no.: 202272 9,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
6 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Ingreppsbredd ae vid fräsoperation: fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 9,5 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h6
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 45 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi MTC
Skärlängd Lc 22 mm
Utkragningslängd L1 inkl. friställning 30 mm
Friställningsdiameter D1 8,9 mm
totallängd L 72 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftform HA
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,04 mm
Matning fz för valsfräsning i kortspånande aluminium 0,05 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 202272 9,5
EAN / GTIN 4062406127640

Användningstabell

Alu
N
480
Alu (kortspånig)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.
Med excentrisk avbackning och extra polering i spånutrymmena för enastående spånavgång i långspånande aluminiummaterial.
Utan 45º skäreggsradie.
Längder liknande DIN 6527 lång.
Strl. 1–2 – tolerans: Storlek nom. ⌀ DC = e8.
Strl. 2,5–20M – tolerans: Storlek nom. ⌀ DC = h6.

Användningsdata:

Speciellt för MTC (Multi Task Cutting) i den nya generationens fleroperationsmaskiner.
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
    ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen