HM-minifräs TiAlN 4 mm HOLEX

Article no.: 201842 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
364 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 3

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D; 0,5×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 7 mm
totallängd L 38 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftform HB
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 900 N/mm2 0,02 mm
Matning fz för valsfräsning i stål < 900 N/mm2 0,023 mm
Korrigeringsfaktor för vc 1,25
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 201842 4
EAN / GTIN 4045197543509

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Medbringarplan liknande DIN 6535 HB.
Prisförmånligt alternativ.

Anmärkning:

Spara in på kostnaderna för omslipning:
Det är billigare att använda 3-skäriga HM-minifräsar till förslitningsgränsen än att slipa om dem.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen