Alternative article:

Skrubbfräsar TiAlN 10 mm HOLEX

Article no.: 192720 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
141 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NR
  • Tolerans nom.-⌀: js12
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 10 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NR
Tolerans nom.-⌀ js12
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 27 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 45 mm
totallängd L 95 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,4 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,02 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 192720 10
EAN / GTIN 4045197107954

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med avbackad spiral profil.
Upp till storlek. 20 ändskärsgeometri för dykfräsning.
Prisförmånligt alternativ.