Skrubbfräsar HSS-Co8 14 mm

Article no.: 192605 14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
281 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Fräsprofil: NR
  • Tolerans nom.-⌀: k12
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 14 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Fräsprofil NR
Tolerans nom.-⌀ k12
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30 grad
Skärdelning Oregelbunden
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 26 mm
totallängd L 83 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Hörnfasbredd vid 45° 0,5 mm
Hörnfasvinkel 45 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,021 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 192605 14
EAN / GTIN 4067263290902

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
781
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
29
Stål < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
90
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Storlek 6M tilll 25M – MID-fräs. Dimensioner enligt fabriksstandard, som ligger mellan DIN 844 kort och DIN 844 lång.
Med avbackad spiral profil. Den breda avbackningen kan ofta slipas om utan profilförändring.
spetsskärgeometri för borrning och ojämn skärdelning.
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
    ⌀ k12 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen