pinnfräsar HSS-Co8 7 mm GARANT

Article no.: 191500 7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
139 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: k10
  • Tandantal Z: 4

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 7 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ k10
Tandantal Z 4
Spiralvinkel 30-40 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 16 mm
totallängd L 66 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,014 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 191500 7
EAN / GTIN 4045197102850

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Flerskäriga fräsar. Excentrisk avbackning.
Ändskärsgeometri för rampning.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen