Pinnfräsar HSS-Co8 TiAlN 2 mm HOLEX

Article no.: 191260 2
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
172 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ e8 DC (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 2 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 3
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 7 mm
totallängd L 51 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,003 mm
Färgring Utan
Produktslag Hörnfräs

Identification & Classification

Artikkelkode 191260 2
EAN / GTIN 4045197101228
Manufacturer number 191260 2
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Excentrisk avbackning.
Prisförmånligt alternativ.

Anmärkning:

Som spårfräs (tolerans e8) eller som pinnfräs.
50 % bättre bearbetningskapacitet
jämfört med 2-skäriga fräsar.
Större spånutrymmen än flerskäriga pinnfräsar (en fördel i mjuka material). För fräsning av kilspår.