Spårfräs HSS-Co8 TiAlN 17 mm HOLEX

Article no.: 191070 17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS Co 8
  • Norm: DIN 327 D
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Antal verksamma skär Z (heltäckande): 2

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 17 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS Co 8
Norm DIN 327 D
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Antal verksamma skär Z (heltäckande) 2
Spiralvinkel 30 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Skaft DIN 1835 B med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 19 mm
totallängd L 79 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Matning fz för spårfräsning i stål < 750 N/mm2 0,051 mm
Skafttolerans h6
Hörnfasvinkel 90 grad
Färgring Utan
Produktslag Spårfräsar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 191070 17
EAN / GTIN 4045197099976

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
78
Stål < 750 N/mm²
P
55
Stål < 900 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Ändskärsgeometri för rampning.
Prisförmånligt alternativ.

Användningsdata:

För fräsning av kilspår eller för fräsning av fickor mitt i ett arbetsstycke.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen