HM-kapklinga DIN 1838 grov 80X2,5 mm

Article no.: 179820 80X2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 1838

Produktinformasjon

Technical Data

80 mm
Tjocklek 2,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm DIN 1838
hål-⌀ 22 mm
Tandantal Z 40
Invändig nej
Produktslag Cirkelsågblad

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 179820 80X2,5
EAN / GTIN 4045197247278

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
1200
Alu > 10% Si
N
700
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, glasfiber
N
600
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

Tysk topprodukt med precisionstandning och skålslipade sidor med fin ytnoggrannhet. Skärhastigheten kan ökas med faktorn 3 till 4 jämfört med HSS-sågblad.
DIN 1838 B grovtandat med bågtand form B. För bearbetning av större tvärsnitt och större skärdjup. Genom sin bättre spånbildning och sitt större spånutrymme kan dessa klingor användas mer universellt än det fintandade utförandet.

Anmärkning:

  • Stabila förhållanden vid maskinen och arbetsstyckets uppspänning är en viktig förutsättning. Annars fist risk för brott på sågbladet.
  • Tillåtna toleranser för rundgång och axialkast enligt DIN 1840 underskrids avsevärt.
  • Specialdimensioner på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Verktygshållare
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
    ⌀×tjocklek (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen