HM-brotsch HPC genomgående hål H7 TiAlN 11,99 mm GARANT

Article no.: 164362 11,99
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 styck i lager
  • Tolerans: 0 / 0,004
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja
  • Skaft: DIN 6535 HSC

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 11,99 mm
Beläggning TiAlN
Tolerans 0 / 0,004
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
Skaft DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi HPC
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 20 mm
Utkragningslängd L1 71 mm
totallängd L 120 mm
Antal skär Z 6
Skaftdiameter Ds 12 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,7 mm/v
rekommenderad borr-⌀ i stål < 1100 N/mm2 11,8 mm
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,1 mm - 0,2 mm
Skafttolerans h6
Färgring grön
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 164362 11,99
EAN / GTIN 4045197363350

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

NC-anpassat utförande med rak skaft-⌀ för standardiserad infästning särskilt i hydrauliska chuckar eller högprecisionsspännchuckar. För högsta rundgångsnoggrannhet och processäkerhet. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för HPC-bearbetning och därmed lägre produktionskostnader.
Tillverkningstoleranser för brotschar:
Heltal och ⌀ 0,5: H7 enligt DIN 1420
1/100-dimensioner ⌀ 3,97 − 12,03: +0,004/0
Med korta skäreggar och vänsterspiral.

Användningsdata:

För HPC / HSC-brotschning av genomgående hål.

Anmärkning:

EN NY GENERATION FINNS!
Rekommenderad efterföljande produkt är nr 164420.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen