{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,5 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | W | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Skaft | DIN 6535 HSC | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Användning vid håltyp | för bottenhål | |
⌀-Område | 9,210 mm - 9,700 mm | |
Skärlängd Lc | 20 mm | |
Utkragningslängd L1 | 76 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i aluminiumgjutgods | 1,4 mm/v | |
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde | 0,2 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Phillips-BIT |
Artikkelkode | 164347 9,5 |