Maskin- brotsch H7 23 mm HOLEX

Article no.: 164000 23
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
52 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 208 B
  • Spiralvinkel: 7-8
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 23 mm
Beläggning obelagd
Tolerans H7
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 208 B
Spiralvinkel 7-8 grad
Invändig nej
Skaft Morsekona
Användning vid håltyp vid genomgående hål
Skärlängd Lc 66 mm
Utkragningslängd L1 160 mm
totallängd L 241 mm
Antal skär Z 8
morsekona MK storlek 2
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,25 mm/v
Brotschmån för diametern ⌀ riktvärde 0,2 mm - 0,3 mm
Färgring Utan
Produktslag Phillips-BIT

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 164000 23
EAN / GTIN 4045197091987

Användningstabell

Alu
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
Cu
N
13
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Jämnt antal skär med oregelbundet avstånd mellan skären. Hålet blir helt runt och fritt från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen. Monteringsskaftet är koniskt.
Brotscharna är färdigslipade för passning H7.

Användningsdata:

För brotschning av genomgående hål, eftersom spånen drivs ut i skärriktningen. Kan även användas till bottenhål tack vare den korta skärfasen.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.
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
    Nominell ⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen