Planförsänkare enl. DIN för genomgående hål 11X6,4 mm GARANT

Article no.: 156020 11X6,4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
399 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 373
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Försänkar-⌀ 11 mm
Beläggning obelagd
tapp-⌀ 6,4 mm
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 373
Skaft Cylindriskt skaft med h9
För skruvstorlek M6
för hålets kvalitetsgrad f
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,12 mm/v
Invändig nej
förborrningshål-⌀ 6,4 mm
Steghöjd L1 1. steg 1 med fas 18 mm
Spetsvinkel 180 grad
Produktslag Planförsänkare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 156020 11X6,4
EAN / GTIN 4045197087737

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Spiralformad försänkare. Tapp-⌀ har anpassats till respektive användningsändamål:
f − för genomgående hål kvalitet fin enligt DIN ISO 273.
m − för genomgående hål kvalitet medel enligt DIN ISO 273.

Användningsdata:

För försänkning av insexskruvar DIN 912, 6912, 7984 och cylinderskruvar ISO 1207 (DIN 84).
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
    Försänkardiameter D1 × tappdiameter D2 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen