Konisk försänkare 90° TiN 23 mm HOLEX

Article no.: 150180 23
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
56 styck i lager

Select article variation and quantity

Utvändig ⌀ (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Spetsvinkel konisk försänkare: 90
  • Skärmaterial: HSS
  • Antal skär Z: 3
  • Norm: DIN 335 C
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Utvändig ⌀ 23 mm
Beläggning TiN
Spetsvinkel konisk försänkare 90 grad
Skärmaterial HSS
Antal skär Z 3
Norm DIN 335 C
Skaft Cylindriskt skaft
Invändig nej
minsta försänkar-⌀ för hål från 3,8 mm
totallängd L 67 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
för sänkskruvar ISO 2009, 2010, 7046, 7047 M12
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,16 mm/v
Skafttolerans h9
Färgring grön
Produktslag Steg- och konisk försänkare

Identification & Classification

Artikkelkode 150180 23
EAN / GTIN 4045197085993
Manufacturer number 150180 23
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
38
Stål < 500 N/mm²
P
34
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
80
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Alla försänkare har 3 skäreggar, radiellt avbackade.
Spånutrymmena slipade ur ett solitt stycke.
Prisvärt utförande, bättre prestandagenom beläggning.

Användningsdata:

Konisk precisionsförsänkare förvibrationsfria koniska försänkningar.