Tappsvängjärn, inställbart 1.1/2

Article no.: 148410 1.1/2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
1 729 styck i lager
  • Norm: DIN 1814

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

Norm DIN 1814
spännvidd □ 2 mm - 8 mm
för handgängtappar DIN 352 M1 − M12
för handbrotschdiameter DIN 206* 2,5 mm - 9,5 mm
totallängd 175 mm
Produktslag Tappsvängjärn

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 148410 1.1/2
EAN / GTIN 4062406208189

Beskrivelse

Utförande:

Med härdade spännbackar och stålhandtag. Ett stålhandtag kan skruvas av för användning i trånga utrymmen.
För normal påfrestning: kåpa av pressgjutet zinkgods.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen