{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M24×1,5 | |
Gängtyp | MF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | EN 22568 | |
Toleransklass | DIN 13 6g | |
Skärriktning | Höger | |
stigning | 1,5 mm | |
Utvändig ⌀ | 55 mm | |
höjd | 16 mm | |
Produktslag | Gängsnitt |
Artikkelkode | 141055 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406223243 |