GARANT Master TM gängfräsar av solid HM med cylindriskt skaft och försänkningsskär 2,5×D 6X0,75

Article no.: 139683 6X0,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 0,11 /pcs.
  • NOK 0,11 /pcs.
on request
På lager
15 styck i lager
  • Gängtyp: MF; MF-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: VHM
  • Gängnorm: DIN 13
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M6×0,75
Beläggning TiAlN
Gängtyp MF; MF-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial VHM
Gängnorm DIN 13
Skaft DIN 6535 HA med h6
Gängstigning 0,75 mm
Nominell ⌀ DC 4,9 mm
Skärlängd Lc 15,38 mm
Skaftlängd Ls 36 mm
totallängd L 68 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Hals-⌀ D1 6,5 mm
Programmerat värde för försänkning L1 16,18 mm
Invändig ja
Tandantal Z 4
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2,5×D vid genomgående hål
Skärdelning Oregelbunden
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Matning fz i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
Antal spånspår 4
Färgring grön
Användning inomhus/utomhus Invändig
Gängdjup 15,38 mm
Serie Master TM
Produktslag Gängfräs

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 139683 6X0,75
EAN / GTIN 4045197958006

Användningstabell

Aluminium, plast
N
200
Alu (kortspånig)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
125
Stål < 750 N/mm²
P
115
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
80
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Beskrivelse

Utförande:

HM-gängfräs med ojämn skärdelning och ökat antal skär. Tack den vare ojämna skärdelningen uppnås en tyst gång och lång verktygslivslängd.
Nyutvecklad universalgeometri och högpresterande beläggning för användning i ett brett sortiment av material.
  • Kraftigt minskade vibrationer på grund av ojämn skärdelning.
  • Ökat antal skär.
  • Ny beläggning för optimal slitstyrka.
  • Korrigerad gängprofil Förhindrar profilförvrängningar.

Fördel:

Försänkningsskär på skaftsidan för 90° försänkning och gängfräsning i ett och samma moment.

Anmärkning:

Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: beställ med nr 139683 + 129100 HB
Form HE: beställ med nr 139683 + 129100 HE

Downloads & documents

From the same series "Master TM" View all
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
    MF Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen