{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| gänga | G1/8 | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Gängtyp | G; G-LH; EG-G; EG-G-LH | |
| Flankvinkel | 55 grad | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Antal skär Z | 4 | |
| Invändig | ja | |
| Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål; upp till 2×D vid genomgående hål | |
| Försänkningsstegvinkel | 90 grad | |
| Skärriktning | vänster | |
| Gängstigning | 0,907 mm | |
| Varvper tum | 28 | |
| Skär-⌀ DC | 7,3 mm | |
| Skärlängd lc | 3,2 mm | |
| Utkragningslängd L1 | 22 mm | |
| Skaftlängd Ls | 47,6 mm | |
| totallängd L | 72 mm | |
| Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
| Hals-⌀ D1 | 5,9 mm | |
| Program-meringsradie | 3,65 mm | |
| Matning fz i stål < 65 HRC | 0,01 mm | |
| Gängprofil | Fullprofil | |
| Skafttolerans | h6 | |
| Antal spånspår | 4 | |
| Användning inomhus/utomhus | Invändigt | |
| Gängdjup | 22 | |
| Produktslag | Borrgängfräsar |
| Artikkelkode | 139527 G1/8 | |
| EAN / GTIN | 4067263118060 | |
| Manufacturer number | 139527 G1/8 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |