{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | TiAlN | |
Gängtyp | UNF | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E PM | |
Norm | DIN 2174 | |
Toleransklass | 2BX | |
Skärfasform | E | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 0,399 mm | |
Varvper tum | 64 | |
Gäng-⌀ | 2,18 mm | |
totallängd L | 45 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,8 mm | |
Skaftfyrkant □ | 2,1 mm | |
Kärnhålsdiameter riktvärde | 2 mm | |
Antal spånspår | 3 | |
Antal skär Z | 3 | |
Gängdjup | 6,54 mm | |
Serie | Master Form | |
Produktslag | Rullgängtapp |
Artikkelkode | 139495 2-64 | |
EAN / GTIN | 4062406706920 |