HOLEX Pro Form maskinrullgängtapp med smörjspår HSS-E-PM, TiN, MF: 16X1,5

Article no.: 139370 16X1,5
New product
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
20 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M16×1,5
Beläggning TiN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhålsdiameter riktvärde 15,35 mm
Gäng-⌀ 16 mm
Antal spånspår 6
Färgring grön
Antal skär Z 6
Gängdjup 48 mm
Serie Pro Form
Produktslag Rullgängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 139370 16X1,5
EAN / GTIN 4069515003704
Manufacturer number 139370 16X1,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
20
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Pro Form: Kraftfull rullgängtapp för användning inom ett brett materialspektrum.
  • HSS-E-PM skärmedel för hög slitstyrka.
  • Toppmodern och optimerad HiPIMS TiN-beläggning.

Uppfyller DIN 374.