GARANT Master Tap maskingängtapp HSS-E-PM 1/4-18

Article no.: 138105 1/4-18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
81 styck i lager
  • Gängtyp: NPT
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: ANSI B 1.20.1

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 1/4-18 NPT
Beläggning AlTiX
Gängtyp NPT
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm ANSI B 1.20.1
Skärfasform C
Konförhållande 1:16
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,411 mm
Varvper tum 18
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 11 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ A 11,1 mm
Kärnhåls-⌀ B 10,75 mm
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 11,36 mm
Minsta håldjup kärnhål 17,5 mm
Gäng-⌀ 13,616 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring grön
Antal skär Z 4
Gängdjup 22 mm
Serie Master Tap
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 138105 1/4-18
EAN / GTIN 4045197901910

Användningstabell

Aluminium, plast
N
30
Alu (kortspånig)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Universalgängtapp, framtagen för användning inom ett brett materialspektrum med hög processäkerhet.
  • HSS-E-PM skärmaterial, för högsta möjliga slitstyrka.
  • Reducerade friktionskoefficienter genom ny högkapacitetsbeläggning.
  • Specialgeometri för optimal spånavgång.

Användningsdata:

För koniska rörgängor (NPT) enligt ANSI B1.20.1, för gängor med tätningsmedel. Observera det föreskrivna minsta djupet för kärnhålet (se tabellen).

Rekommendation:

Kärnhål ⌀ A:
Cylindrisk förborrning utan användning av brotsch.
Kärnhål ⌀ B:

Cylindrisk förborrning och därefter upprymning med konisk brotsch 1:16 (se nr 162650). Sedan kan man med kontrollmåttet Dmax (se tabellen) kontrollera det koniska hålets diameter på plansidan. Förberedelserna av kärnhålet enligt variant B erbjuder det processäkraste alternativet för gängskärning.

Downloads & documents

From the same series "Master Tap" View all
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
    NPT Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen