HOLEX Clever Tap maskingängtapp HSS/E 1/2-14

Article no.: 138095 1/2-14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
57 styck i lager
  • Gängtyp: NPT
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Gängnorm: ANSI B 1.20.1

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 1/2-14 NPT
Beläggning obelagd
Gängtyp NPT
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Gängnorm ANSI B 1.20.1
Skärfasform C
Konförhållande 1:16
Spiralvinkel 15 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp Bottenhål; Genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,814 mm
Varvper tum 14
totallängd L 125 mm
Skaftdiameter Ds 16 mm
Skaftfyrkant □ 12 mm
Kärnhåls-⌀ A 17,85 mm
Kärnhåls-⌀ B 17,5 mm
Inställningsmåttets diameter Dmax + 0,05 18,32 mm
Minsta håldjup kärnhål 22,9 mm
Gäng-⌀ 21,223 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 5
Färgring Utan
Antal skär Z 5
Gängdjup 40,6 mm
Serie CleverTap
Produktslag Gängtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 138095 1/2-14
EAN / GTIN 4067263162513

Användningstabell

Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Clever Tap:
Stabil gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmedel och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärganlöpt gängprofil.

Användningsdata:

För konisk rörgänga (NPT) enligt ANSI B1.20.1, för gänga med tätningsmedel. Observera det föreskrivna minsta djupet för kärnhålet (se tabellen).

Rekommendation:

Kärnhåldiameter A:
Cylindrisk förborrning utan användning av brotsch.
Kärnhåldiameter B:

Cylindrisk förborrning och därefter upprymning med konisk brotsch 1:16 (se nr 162650). Sedan kan man med kontrollmåttet Dmax (se tabellen) kontrollera det koniska hålets diameter på plansidan. Förberedelserna av kärnhålet enligt variant B erbjuder det processäkraste alternativet för gängskärning.
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
    NPT Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen