GARANT Master Tap SteelHT maskingängtapp HSSE-PM form C 6HX 10X1

Article no.: 136350 10X1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
293 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M10×1
Beläggning TiAlN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform C
Spiralvinkel 40 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1 mm
totallängd L 90 mm
Skaftdiameter Ds 7 mm
Skaftfyrkant □ 5,5 mm
Kärnhåls-⌀ 9 mm
Gäng-⌀ 10 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring röd
Serie Master Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 25 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 136350 10X1
EAN / GTIN 4062406237318

Användningstabell

Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
12
Stål < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för användning i stål med hög draghållfasthet och för material med besvärlig spånbrytning. Stabilt utförande med optimerad ingångsfas som förhindrar spånstockning.
  • HSS-E-PM skärmaterial - för högsta möjliga eggstabilitet.
  • Optimerad eggrundnng.
  • TiAlN-beläggning - för maximalt slitageskydd.

Rekommendation:

För TOOLOX-material rekommenderar vi att välja en större kärnhålsdiameter än den som anges i DIN-uppgifterna (se tabell) .

Anmärkning:

För TOOLOX-material: Överskrid inte det maximala gängdjupet på 2×D!

Downloads & documents

From the same series "Master Tap" View all
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
    MF Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen