GARANT Master Tap maskingängtapp för trådgänginsatser HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M10

Article no.: 133560 EG-M10
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
77 styck i lager

Select article variation and quantity

EG-M Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: EG-M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 40435
  • Toleransklass: 6HX mod.

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M10
Beläggning AlTiX
Gängtyp EG-M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 40435
Toleransklass 6HX mod.
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhåls-⌀ 10,5 mm
Gäng-⌀ 10 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 30 mm
Serie Master Tap
Produktslag Gängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 133560 EG-M10
EAN / GTIN 4062406208318
Manufacturer number 133560 EG-M10
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
30
Alu (kortspånig)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Gängtapp enligt DIN 40435 (liknande DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap universalgängtapp, framtagen för användning inom ett brett spektrum av material med hög processäkerhet.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka.
  • Lägre friktionskoefficienter tack vare ny högkapacitetsbeläggning.
  • Specialgeometri för optimal spånavgång.

Användningsdata:

För tillverkning av fästgänga EG enligt metrisk ISO-gänga DIN 8140 för trådgänginsatser STI (Screw Thread Insert).

Anmärkning:

Kärnhålsborret-⌀ (se tabell) måste användas!

Downloads & documents

From the same series "Master Tap" View all