HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E, TiN, UNF: 5/8-18

Article no.: 133425 5/8-18
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
28 styck i lager

Select article variation and quantity

UNF Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Toleransklass: 2B

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Tap
gänga 5/8-18 UNF
Beläggning TiN
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Toleransklass 2B
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,411 mm
Varvper tum 18
Gäng-⌀ 15,88 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 14,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Antal skär Z 3
Gängdjup 47,64 mm
Produktslag Gängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 133425 5/8-18
EAN / GTIN 4062406374372
Manufacturer number 133425 5/8-18
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
24
Alu (kortspånig)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum. Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.

Användningsdata:

För UNF-enhetsfingänga ASME – B1.1.