GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 5/8-18

Article no.: 133406 5/8-18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 styck i lager
  • Gängtyp: UNF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Toleransklass: 2BX

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Master Tap
gänga 5/8-18 UNF
Beläggning TiAlN
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 374
Toleransklass 2BX
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,58 mm
Varvper tum 18
Gäng-⌀ 15,88 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 12 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 14,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring blå
Antal skär Z 4
Gängdjup 47,64 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 133406 5/8-18
EAN / GTIN 4062406209759

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för processäker
användning i rostfria och syrafasta stål
samt duplexmaterial.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka
  • TiAIN-Multilayer beläggning av senaste generation
  • Parametriserad spånrumsgeometri för optimal spånbildning och vridstyvhet.

Användningsdata:

För UNF-fingängor ASME − B1.1.

Downloads & documents

From the same series "Master Tap" View all
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
    UNF Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen