HOLEX Clever Tap maskingängtapp 1/2-20

Article no.: 133404 1/2-20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
66 styck i lager
  • Flankvinkel: 60
  • Toleransklass: 2B
  • Skärfasform: B
  • Skaft: Cylindriskt skaft med h9
  • Invändig: nej

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CleverTap
gänga 1/2-20 UNF
Beläggning obelagd
Gängtyp UNF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 374
Toleransklass 2B
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,27 mm
Varvper tum 20
Gäng-⌀ 12,7 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhåls-⌀ 11,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 38,1 mm
Produktslag Gängtappar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 133404 1/2-20
EAN / GTIN 4067263161950

Användningstabell

Alu
N
13
Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
12
Stål < 750 N/mm²
P
12
Stål < 900 N/mm²
P
6
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spiralspets.
HOLEX Clever Tap:
Robust gängtapp för konventionella standardtillämpningar. Högkvalitativt HSS-E-skärmaterial och geometri för stålmaterial. Yta: Bronsfärgad gängprofil.

Användningsdata:

För UNF enhetliga fingängor ASME − B1.1.
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
    UNF Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen