HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 10-24

Article no.: 133375 10-24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager
  • Gängtyp: UNC
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Toleransklass: 2B

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Tap
gänga 10-24 UNC
Beläggning TiN
Gängtyp UNC
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Toleransklass 2B
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,058 mm
Varvper tum 24
Gäng-⌀ 4,83 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 3,9 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring grön
Antal skär Z 3
Gängdjup 14,49 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 133375 10-24
EAN / GTIN 4062406374228

Användningstabell

Aluminium, plast
N
24
Alu (kortspånig)
N
25
Alu > 10% Si
N
10
Stål < 500 N/mm²
P
24
Stål < 750 N/mm²
P
20
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum. Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.

Användningsdata:

För UNC-grovgängor ASME − B1.1.
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
    UNC Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen