GARANT Master Tap INOX maskingängtapp HSS-E-PM 6X0,5

Article no.: 132875 6X0,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager
  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M6×0,5
Beläggning TiAlN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2X 6HX
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,5 mm
totallängd L 80 mm
Skaftdiameter Ds 4,5 mm
Skaftfyrkant □ 3,4 mm
Kärnhåls-⌀ 5,5 mm
Gäng-⌀ 6 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring blå
Serie Master Tap
Antal skär Z 3
Gängdjup 18 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132875 6X0,5
EAN / GTIN 4062406080945

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT Master Tap INOX
Kraftfull gängtapp, speciellt utvecklad för processäker användning i rostfria och syrafasta stål samt duplexmaterial.
  • HSS-E-PM skärmaterial för högsta möjliga slitstyrka
  • TiALN-Multilayer beläggning av senaste generation
  • Parametriserad spånrumsgeometri för optimal spånbildning och vridstyvhet

Downloads & documents

From the same series "Master Tap" View all
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
    MF Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen