Maskingängtapp HSSE-PM form CS TiN 24X1,5 GARANT

Article no.: 132835 24X1,5
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
22 styck i lager

Select article variation and quantity

MF Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

  • Gängtyp: MF
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 374
  • Gängnorm: DIN 13

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M24×1,5
Beläggning TiN
Gängtyp MF
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E PM
Norm DIN 374
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform CS
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,5 mm
totallängd L 140 mm
Skaftdiameter Ds 18 mm
Skaftfyrkant □ 14,5 mm
Kärnhåls-⌀ 22,5 mm
Gäng-⌀ 24 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 4
Färgring Utan
Antal skär Z 4
Gängdjup 72 mm
Produktslag Gängtapp

Identification & Classification

Artikkelkode 132835 24X1,5
EAN / GTIN 4045197073624
Manufacturer number 132835 24X1,5
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
28
Stål < 500 N/mm²
P
27
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
17
Stål < 1100 N/mm²
P
7
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spiralspets.
(Form CS) skärfas över 2−3 gängor.
TiN-belagd.
Kan användas med emulsion (fetthalt min. 8 %).