{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | M24 | |
Beläggning | ånganlöpt | |
Gängtyp | M | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | DIN 13 | |
Toleransklass | ISO 2 6H | |
Skärfasform | B | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | |
Skärriktning | Höger | |
Gängstigning | 3 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Skaftfyrkant □ | 14,5 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 21 mm | |
Gäng-⌀ | 24 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | grön | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 72 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 132640 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197072436 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Maskin- gängtapp HSS/E Form B ånganlöpt M24 GARANT
on request
På lager
46 styck i lager
NOK 1 452,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 1 232,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Skärfasform | B | B |
Gäng-⌀ | 24 | 24 |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | Cylindriskt skaft med h9 |
Skärriktning | Höger | Höger |
Gängdjup | 72 | 72 |
Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål | upp till 3×D vid genomgående hål |
Skaftdiameter Ds | 18 | 18 |