Maskin- gängtapp av mässing, kort M5 GARANT

Article no.: 132600 M5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
59 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Gängnorm: DIN 13

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M5
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 352
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid bottenhål; upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 0,8 mm
totallängd L 50 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skaftfyrkant □ 4,9 mm
Kärnhåls-⌀ 4,2 mm
Gäng-⌀ 5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring vit
Antal skär Z 3
Gängdjup 15 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 132600 M5
EAN / GTIN 4045197072139

Användningstabell

GG(G)
K
10
CuZn
N
13
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med 6° spånvinkel och kort skärfas (2−3 gängor).

Användningsdata:

Som maskingängtapp eller för manuell efterskärning.
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen