Spåndrivande gängtappar korta M12 GARANT

Article no.: 131450 M12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
268 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 352
  • Gängnorm: DIN 13

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

gänga M12
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 352
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,75 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 9 mm
Skaftfyrkant □ 7 mm
Kärnhåls-⌀ 10,2 mm
Gäng-⌀ 12 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 36 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 131450 M12
EAN / GTIN 4045197069801

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med spiralspets.

Användningsdata:

Som hand- eller maskingängtapp.
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
    M Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen