{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | 3.3/4-16 UN LH | |
Beläggning | TiN | |
Gängtyp | UN-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 1,588 mm | |
Varvper tum | 16 | |
Gäng-⌀ | 95,25 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Skaftdiameter Ds | 56 mm | |
Skaftfyrkant □ | 44 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 93,75 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 10 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 10 | |
Gängdjup | 142,88 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 130056 3.3/4-16 | |
EAN / GTIN | 4062406056292 |