Maskingängtapp för bottenhål och genomgående hål 2.7/16-16

Article no.: 130050 2.7/16-16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Gängtyp: UNS
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS
  • Gängnorm: ASME B1.1
  • Toleransklass: 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 2.7/16-16 UNS
Beläggning obelagd
Gängtyp UNS
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS
Gängnorm ASME B1.1
Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skärfasform C
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 1,5×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning Höger
Gängstigning 1,588 mm
Varvper tum 16
Gäng-⌀ 61,912 mm
totallängd L 160 mm
Skaftdiameter Ds 50 mm
Skaftfyrkant □ 39 mm
Kärnhåls-⌀ 60,5 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 6
Färgring Utan
Antal skär Z 6
Gängdjup 92,87 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 130050 2.7/16-16
EAN / GTIN 4062406052348

Användningstabell

Aluminium, plast
N
20
Alu
N
18
Alu (kortspånig)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Stål < 900 N/mm²
P
12
Stål < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Leveranstid: 35 dagar
Minsta orderkvantitet: 1 st
Specialtillverkning – inget återköp