{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gänga | 1.1/2-10 UNS LH | |
Beläggning | obelagd | |
Gängtyp | UNS-LH | |
Flankvinkel | 60 grad | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 376 | |
Gängnorm | ASME B1.1 | |
Toleransklass | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Skärfasform | C | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h9 | |
Invändig | nej | |
Användning vid håltyp | upp till 2×D vid bottenhål | |
Skärriktning | Vänster | |
Gängstigning | 2,54 mm | |
Varvper tum | 10 | |
Gäng-⌀ | 38,1 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Skaftdiameter Ds | 32 mm | |
Skaftfyrkant □ | 24 mm | |
Kärnhåls-⌀ | 35,7 mm | |
Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för konventionell bearbetning | |
Antal spånspår | 4 | |
Färgring | Utan | |
Antal skär Z | 4 | |
Gängdjup | 95,25 mm | |
Produktslag | Gängtapp |
Artikkelkode | 130041 1.1/2-10 | |
EAN / GTIN | 4062406047160 |