Vänstergänga Maskingängtapp för genomgående hål 3/8-16

Article no.: 130036 3/8-16
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
  • Minimum order quantity 3 st.
  • Order steps: 3 st.
on request
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Gängtyp: UNC-LH
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 371
  • Gängnorm: ASME B1.1

Produktinformasjon

Technical Data

gänga 3/8-16 UNC LH
Beläggning TiN
Gängtyp UNC-LH
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 371
Gängnorm ASME B1.1
Toleransklass 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Skärfasform B
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning Vänster
Gängstigning 1,588 mm
Varvper tum 16
Gäng-⌀ 9,525 mm
totallängd L 100 mm
Skaftdiameter Ds 10 mm
Skaftfyrkant □ 8 mm
Kärnhåls-⌀ 7,95 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 28,59 mm
Produktslag Gängtapp

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 130036 3/8-16
EAN / GTIN 4062406041489

Användningstabell

Aluminium, plast
N
23
Alu
N
22
Alu (kortspånig)
N
23
Stål < 500 N/mm²
P
18
Stål < 750 N/mm²
P
18
Stål < 900 N/mm²
P
15
Stål < 1100 N/mm²
P
9
INOX < 900 N/mm²
M
6
INOX > 900 N/mm²
M
5
GGG
K
10
CuZn
N
23
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Leveranstid: 49 dagar
Minsta orderkvantitet: 3 st
Specialtillverkning – inget återköp